POLLMANN - Befestigungsscheibe BFS-R-28 3/40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2301209
Nagellänge - 40 mm
Nageldurchmesser - 3 mm
Werkstoff der Scheibe - Kunststoff
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221228121
Sonepar Artikelnummer
120957043
Hersteller Artikelnummer
2301209
Hersteller Typ
2301209
Hersteller Artikel Nr.:
2301209
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
3 mm
Werkstoff der Scheibe:
Kunststoff
Mit Nagel:
Ja
Werkstoff des Nagels:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.004 kg


