POLLMANN - Befestigungsscheibe BFS-R-28 3/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2301211
Nagellänge - 50 mm
Nageldurchmesser - 3 mm
Werkstoff der Scheibe - Kunststoff
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221228145
Sonepar Artikelnummer
120957120
Hersteller Artikelnummer
2301211
Hersteller Typ
2301211
Hersteller Artikel Nr.:
2301211
Nagellänge:
50 mm
Nageldurchmesser:
3 mm
Werkstoff der Scheibe:
Kunststoff
Mit Nagel:
Ja
Werkstoff des Nagels:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.005 kg


