POLLMANN - Befestigungsscheibe BFS-R-28 3/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2301212
Nagellänge - 60 mm
Nageldurchmesser - 3 mm
Werkstoff der Scheibe - Kunststoff
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221228152
Sonepar Artikelnummer
120957259
Hersteller Artikelnummer
2301212
Hersteller Typ
2301212
Hersteller Artikel Nr.:
2301212
Nagellänge:
60 mm
Nageldurchmesser:
3 mm
Werkstoff der Scheibe:
Kunststoff
Mit Nagel:
Ja
Werkstoff des Nagels:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.005 kg


