POLLMANN - Befestigungsschelle BS-M 20-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1150334
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221219020
Sonepar Artikelnummer
120957097
Hersteller Artikelnummer
1150334
Hersteller Typ
1150334
Hersteller Artikel Nr.:
1150334
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.009 kg


