POLLMANN - Befestigungsschelle BS-M 25-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1150337
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221219051
Sonepar Artikelnummer
120957183
Hersteller Artikelnummer
1150337
Hersteller Typ
1150337
Hersteller Artikel Nr.:
1150337
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.013 kg


