POLLMANN - Befestigungsschelle BS-M 32-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1150342
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221219099
Sonepar Artikelnummer
120957164
Hersteller Artikelnummer
1150342
Hersteller Typ
1150342
Hersteller Artikel Nr.:
1150342
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.021 kg


