POLLMANN - Befestigungsschelle BS-M 50-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1150343
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221219105
Sonepar Artikelnummer
120957215
Hersteller Artikelnummer
1150343
Hersteller Typ
1150343
Hersteller Artikel Nr.:
1150343
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.030 kg


