Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Befestigungsschlaufe BSL 28

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1311202

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 5

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221227025

Sonepar Artikelnummer

120957273

Hersteller Artikelnummer

1311202

Hersteller Typ

1311202

Hersteller Artikel Nr.:

1311202

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

5

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.001 kg

Befestigungsschlaufen, Material: hochschlagzähes PP, Material: halogenfrei