Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Bezeichnungsstreifen ZA12, 1 m gr

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1320501

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221072038

Sonepar Artikelnummer

120624674

Hersteller Artikelnummer

1320501

Hersteller Typ

1320501

Hersteller Artikel Nr.:

1320501

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

1000 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

1000 mm

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48114190

Gewicht:

0.046 kg

SIKAB-Bezeichnungsstreifen, 15 mm breit, selbstklebend