POLLMANN - Boxline BK2/250, 2x25qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3700189
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 1
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221117104
Sonepar Artikelnummer
120957232
Hersteller Artikelnummer
3700189
Hersteller Typ
3700189
Hersteller Artikel Nr.:
3700189
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


