Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Boxline BK40, 4qmm, 10er Leiste

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3700181

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Polzahl - 10

  • Anzahl der Klemmstellen je Pol - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221117029

Sonepar Artikelnummer

120957117

Hersteller Artikelnummer

3700181

Hersteller Typ

3700181

Hersteller Artikel Nr.:

3700181

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

10

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Boxline, Einpolige Endklemme mit Leiter-, Einführungstrichter, Isolierkörper: hochtransparentes PC, Klemmeinsatz: Messing, Schrauben: Stahl, verzinkt + chromatiert, (auch in Messing lieferbar), Temperaturbeständigkeit: max. 130°C, Glühdrahtprüfung: 960°C, Ausführung gem. IEC 998-1, Ausführung gem. IEC 998-2-1, Prüfzeichen: IMQ