POLLMANN - Bügelschelle 42-52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2301408
Spannbereich - 42 .. 52 mm
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Montageart - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221237147
Sonepar Artikelnummer
120957104
Hersteller Artikelnummer
2301408
Hersteller Typ
2301408
Hersteller Artikel Nr.:
2301408
Spannbereich:
42 .. 52 mm
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
U-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Gegenwanne:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.089 kg


