POLLMANN - Clip-Rohrschelle M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1310912
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Anreihbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221221092
Sonepar Artikelnummer
120957008
Hersteller Artikelnummer
1310912
Hersteller Typ
1310912
Hersteller Artikel Nr.:
1310912
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Max. Anzahl der Rohre:
1
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


