POLLMANN - Clip-Rohrschelle M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1310919
Geeignet für Rohrdurchmesser - 63 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Anreihbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221221160
Sonepar Artikelnummer
120957200
Hersteller Artikelnummer
1310919
Hersteller Typ
1310919
Hersteller Artikel Nr.:
1310919
Geeignet für Rohrdurchmesser:
63 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Max. Anzahl der Rohre:
1
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


