POLLMANN - Deckelschrauben 3,2x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1901606
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Schraubsystem - Phillips PH
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221235068
Sonepar Artikelnummer
120957142
Hersteller Artikelnummer
1901606
Hersteller Typ
1901606
Hersteller Artikel Nr.:
1901606
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Länge:
40 mm
Senkkopf:
Ja
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Gewindeart:
grob
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.001 kg


