POLLMANN - Deckenhaken 3,8x50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1901401
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 16 mm
Schaftdurchmesser - 3.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221234016
Sonepar Artikelnummer
120956923
Hersteller Artikelnummer
1901401
Hersteller Typ
1901401
Hersteller Artikel Nr.:
1901401
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
3.8 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Kunststoffummantelt:
Nein
Schaftlänge:
25 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
650 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.007 kg


