POLLMANN - Deckenhaken 3,8x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1901402
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 16 mm
Schaftdurchmesser - 3.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221234023
Sonepar Artikelnummer
120957143
Hersteller Artikelnummer
1901402
Hersteller Typ
1901402
Hersteller Artikel Nr.:
1901402
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
3.8 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Kunststoffummantelt:
Nein
Schaftlänge:
35 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
650 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.007 kg


