POLLMANN - Deckenhaken 3,8x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1901404
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 16 mm
Schaftdurchmesser - 3.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221234047
Sonepar Artikelnummer
120957106
Hersteller Artikelnummer
1901404
Hersteller Typ
1901404
Hersteller Artikel Nr.:
1901404
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
3.8 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Kunststoffummantelt:
Nein
Schaftlänge:
55 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
650 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.009 kg


