POLLMANN - Einspeiseklemme AS/3x16 SNK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2010805
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Breite der Klemme - 17.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221017350
Sonepar Artikelnummer
120956901
Hersteller Artikelnummer
2010805
Hersteller Typ
2010805
Hersteller Artikel Nr.:
2010805
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Breite der Klemme:
17.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


