POLLMANN - Einspeiseklemme AS/3x16 SNS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2010804
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Breite der Klemme - 17.8 mm
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025221017312
Sonepar Artikelnummer
120956908
Hersteller Artikelnummer
2010804
Hersteller Typ
2010804
Hersteller Artikel Nr.:
2010804
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Breite der Klemme:
17.8 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg
Einspeiseklemme 3-fach, Stegausführung, Baubreite 1TE, Steg 5 x 4 x 12,3, Querschnitt 3x 1,5-16


