POLLMANN - Einspeiseklemme ES/35-S/G-ML

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2010925
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Breite der Klemme - 30 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221020022
Sonepar Artikelnummer
120957110
Hersteller Artikelnummer
2010925
Hersteller Typ
2010925
Hersteller Artikel Nr.:
2010925
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Breite der Klemme:
30 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg


