POLLMANN - Endkappe EK-C-1/10-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1310425
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221015165
Sonepar Artikelnummer
120958832
Hersteller Artikelnummer
1310425
Hersteller Typ
1310425
Hersteller Artikel Nr.:
1310425
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg
Endkappe für Phasenschienen, 1-phasig, 10, 12 und 16 mm2, Material: PC ABS-Blend, V0


