POLLMANN - Erdungsbandschelle EB 0-1 mont.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020417
Klemm-/Spannbereich - 8 .. 50 mm
Werkstoff - Stahl
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120957099
Hersteller Artikelnummer
2020417
Hersteller Typ
2020417
Hersteller Artikel Nr.:
2020417
Klemm-/Spannbereich:
8 .. 50 mm
Werkstoff:
Stahl
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg


