POLLMANN - Erdungsbandschelle (EBS-2/ES)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020425
Klemm-/Spannbereich - 8 .. 114 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120957227
Hersteller Artikelnummer
2020425
Hersteller Typ
2020425
Hersteller Artikel Nr.:
2020425
Klemm-/Spannbereich:
8 .. 114 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg


