POLLMANN - Erdungsrohrschelle CU 1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020605
Klemm-/Spannbereich - 30 .. 36 mm
Werkstoff - Kupfer
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221123068
Sonepar Artikelnummer
120957283
Hersteller Artikelnummer
2020605
Hersteller Typ
2020605
Hersteller Artikel Nr.:
2020605
Klemm-/Spannbereich:
30 .. 36 mm
Werkstoff:
Kupfer
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.051 kg


