POLLMANN - Erdungsrohrschelle D 1 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020615
Werkstoff - Zink
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 25 mm²
Anzahl der Leiter - 1
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221124065
Sonepar Artikelnummer
120957279
Hersteller Artikelnummer
2020615
Hersteller Typ
2020615
Hersteller Artikel Nr.:
2020615
Werkstoff:
Zink
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 25 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.111 kg


