POLLMANN - Erdungsrohrschelle FE 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020622
Klemm-/Spannbereich - 18 .. 22 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221125031
Sonepar Artikelnummer
120957282
Hersteller Artikelnummer
2020622
Hersteller Typ
2020622
Hersteller Artikel Nr.:
2020622
Klemm-/Spannbereich:
18 .. 22 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.046 kg


