POLLMANN - Erdungsrohrschelle FE 3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020621
Klemm-/Spannbereich - 15 .. 18 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221125024
Sonepar Artikelnummer
120957281
Hersteller Artikelnummer
2020621
Hersteller Typ
2020621
Hersteller Artikel Nr.:
2020621
Klemm-/Spannbereich:
15 .. 18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.050 kg


