POLLMANN - Europa Klemmleiste 12x10qmm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3700168
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221114059
Sonepar Artikelnummer
121152056
Hersteller Artikelnummer
3700168
Hersteller Typ
3700168
Hersteller Artikel Nr.:
3700168
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85 °C
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.042 kg


