POLLMANN - Europa Klemmleiste 12x16qmm natur PA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3700112
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221102049
Sonepar Artikelnummer
120957060
Hersteller Artikelnummer
3700112
Hersteller Typ
3700112
Hersteller Artikel Nr.:
3700112
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85 °C
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.082 kg


