POLLMANN - Europa Klemmleiste 12x25qmm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3700170
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In - 101 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221114097
Sonepar Artikelnummer
121152058
Hersteller Artikelnummer
3700170
Hersteller Typ
3700170
Hersteller Artikel Nr.:
3700170
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85 °C
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.110 kg


