POLLMANN - Fußleistensteckdose 2-fach weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3651010
Anschlussart - Schraubklemme
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221301022
Sonepar Artikelnummer
120957250
Hersteller Artikelnummer
3651010
Hersteller Typ
3651010
Hersteller Artikel Nr.:
3651010
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.158 kg


