POLLMANN - Gegenwanne 10-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312502
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 10 .. 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221237185
Sonepar Artikelnummer
120957107
Hersteller Artikelnummer
1312502
Hersteller Typ
1312502
Hersteller Artikel Nr.:
1312502
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
10 .. 16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


