POLLMANN - Gegenwanne 14-22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312503
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 14 .. 21 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221237192
Sonepar Artikelnummer
120956940
Hersteller Artikelnummer
1312503
Hersteller Typ
1312503
Hersteller Artikel Nr.:
1312503
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
14 .. 21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


