POLLMANN - Gegenwanne 18-28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312504
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 18 .. 28 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221237208
Sonepar Artikelnummer
120957035
Hersteller Artikelnummer
1312504
Hersteller Typ
1312504
Hersteller Artikel Nr.:
1312504
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
18 .. 28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.002 kg


