POLLMANN - Gegenwanne 24-34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312505
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 24 .. 34 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221237215
Sonepar Artikelnummer
120956971
Hersteller Artikelnummer
1312505
Hersteller Typ
1312505
Hersteller Artikel Nr.:
1312505
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
24 .. 34 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.002 kg


