POLLMANN - Gegenwanne 30-40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312506
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 30 .. 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221237222
Sonepar Artikelnummer
120957102
Hersteller Artikelnummer
1312506
Hersteller Typ
1312506
Hersteller Artikel Nr.:
1312506
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
30 .. 40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.003 kg


