POLLMANN - Gegenwanne 36-46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312507
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 36 .. 46 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221237239
Sonepar Artikelnummer
120956954
Hersteller Artikelnummer
1312507
Hersteller Typ
1312507
Hersteller Artikel Nr.:
1312507
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
36 .. 46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.003 kg


