POLLMANN - Gegenwanne 42-52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312508
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 42 .. 52 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221237246
Sonepar Artikelnummer
120957166
Hersteller Artikelnummer
1312508
Hersteller Typ
1312508
Hersteller Artikel Nr.:
1312508
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
42 .. 52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.003 kg


