POLLMANN - Gegenwanne 48-58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312509
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 48 .. 58 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221237253
Sonepar Artikelnummer
120957014
Hersteller Artikelnummer
1312509
Hersteller Typ
1312509
Hersteller Artikel Nr.:
1312509
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
48 .. 58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.004 kg


