POLLMANN - Gegenwanne 54-64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312510
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 54 .. 64 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221237260
Sonepar Artikelnummer
120956955
Hersteller Artikelnummer
1312510
Hersteller Typ
1312510
Hersteller Artikel Nr.:
1312510
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
54 .. 64 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.005 kg


