POLLMANN - Gegenwanne 8-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312501
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 8 .. 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221237178
Sonepar Artikelnummer
120957180
Hersteller Artikelnummer
1312501
Hersteller Typ
1312501
Hersteller Artikel Nr.:
1312501
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
8 .. 12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


