Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Haftclips 10-14mm Nagel 30mm

kopierenkopieren
POLLMANN - Haftclips 10-14mm Nagel 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2300720

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 10 .. 14 mm

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221203029

Sonepar Artikelnummer

120957083

Hersteller Artikelnummer

2300720

Hersteller Typ

2300720

Hersteller Artikel Nr.:

2300720

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

10 .. 14 mm

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

30 mm

Nageldurchmesser:

2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Haftclips, 10-14 mm, Material: hochschlagzähes PP, Material: halogenfrei