Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Haftclips 7-11mm Nagel 25mm

kopierenkopieren
POLLMANN - Haftclips 7-11mm Nagel 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2300711

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 7 .. 11 mm

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221202022

Sonepar Artikelnummer

120956937

Hersteller Artikelnummer

2300711

Hersteller Typ

2300711

Hersteller Artikel Nr.:

2300711

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

7 .. 11 mm

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

25 mm

Nageldurchmesser:

2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Haftclips, 7-11 mm, Material: hochschlagzähes PP, Material: halogenfrei