POLLMANN - Hakennagel 3,4x70mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1931112
Länge - 70 mm
Durchmesser - 3.4 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221215077
Sonepar Artikelnummer
120956899
Hersteller Artikelnummer
1931112
Hersteller Typ
1931112
Hersteller Artikel Nr.:
1931112
Länge:
70 mm
Durchmesser:
3.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.006 kg


