POLLMANN - Hakennagel 3,4x80mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1931113
Länge - 80 mm
Durchmesser - 3.4 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221215091
Sonepar Artikelnummer
120956924
Hersteller Artikelnummer
1931113
Hersteller Typ
1931113
Hersteller Artikel Nr.:
1931113
Länge:
80 mm
Durchmesser:
3.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.006 kg


