POLLMANN - Hakennagel 3x50mm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1931101
Länge - 50 mm
Durchmesser - 3 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221215015
Sonepar Artikelnummer
120957091
Hersteller Artikelnummer
1931101
Hersteller Typ
1931101
Hersteller Artikel Nr.:
1931101
Länge:
50 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.003 kg


