POLLMANN - Hakennagel 3x60mm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1931102
Länge - 60 mm
Durchmesser - 3 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221215022
Sonepar Artikelnummer
120957150
Hersteller Artikelnummer
1931102
Hersteller Typ
1931102
Hersteller Artikel Nr.:
1931102
Länge:
60 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.004 kg


