POLLMANN - Hakennagel 3x70mm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1931103
Länge - 70 mm
Durchmesser - 3 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221215039
Sonepar Artikelnummer
120957260
Hersteller Artikelnummer
1931103
Hersteller Typ
1931103
Hersteller Artikel Nr.:
1931103
Länge:
70 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.004 kg


