POLLMANN - Hakennagel 3x80mm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1931104
Länge - 80 mm
Durchmesser - 3 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221215046
Sonepar Artikelnummer
120956975
Hersteller Artikelnummer
1931104
Hersteller Typ
1931104
Hersteller Artikel Nr.:
1931104
Länge:
80 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.005 kg


